Beli harga mesin serut makita 450 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  2. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  3. RYU Planner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    RYU Planner
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  4. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  5. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  6. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  7. Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    Mulai

    Rp6.299.900

    Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  8. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

  9. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  11. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  12. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  13. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  14. Makita T.C.T.Saw Blade
    Mulai

    Rp139.900

    Makita T.C.T.Saw Blade
    atribut:
    • Size: 185 X 24T
  15. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  16. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
Daftar Harga harga mesin serut makita 450 watt Terbaru February 2026
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
RYU PlannerRp499.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Makita Iron Cutting MachineRp3.899.900
Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-PlusRp6.299.900
Makita Jig SawRp1.299.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)